間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 本体 > ハンドランプ(蛍光灯タイプ)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ハンドランプ(ガードフック付 蛍光灯タイプ)

注文コード:08351944
 
●特長: 
明るさは電球の100Wとほぼ同じで、寿命は耐震球の4倍以上。
光色は色の見え方が自然な光色ルピカエース色(3波長形昼白色)です。  

●仕様: 
(替球)HR-215  
●電流(A): 
0.21  
●トラスコ品番: 
233-0971  
●質量(g): 
570  
●タイプ: 
蛍光灯タイプハンドランプ21W  
●コード長さ(m): 
5  
●外寸法(Φ×Hmm): 
110×290  
●電気代の目安: 
0.5円/h  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0825  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08351944 HR-215 ¥5,150
¥4,415
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。