LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ TRUSCO LEDヘッドランプ TRUSCO LEDヘッドランプ TRUSCO LEDヘッドランプ TRUSCO LEDヘッドランプ TRUSCO LEDヘッドランプ TRUSCO
(2件のレビュー)

LED 3球採用。
角度可変(0°~90°)5段階。
ヘッドバンドは調節可能。
センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。
ライト本体へ電池装填タイプ。

寸法(mm)75×56×56 仕様防滴仕様 トラスコ品番374-5902 質量(g)60 全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 電源タイプ電池式 防水仕様防滴仕様 明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 照射距離(m)75 電球の種類LED 最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 内容量1個
注意
※電球交換できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08352644 HL-380N
4,230
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
野外イベント真っ暗の中で機材片付け
サウンドシャワー 様 (サービス業)

しっかり頭にフィットして使い心地が良い。これでピント調整
出来れば最高ですが。

対象商品:
08352644
2019-01-04
用途:
マリンエンジンメンテナンス時
個人のお客様

十分な輝度があり、また頭部へのフィット感も良く使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする