間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 本体 > ヘッドランプ・スタンド付きライト

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ハロゲンヘッドランプ

注文コード:08352671
 
●特長: 
バッテリーケースは腰取付タイプで頭部が重くありません。
省エネの日本製LEDライト(1球)と明るい中国製ハロゲンライトの切換使用ができます。
ハロゲンライトは焦点調整ができます。  

●付属品: 
電池ケース  
●仕様: 
防滴仕様  
●寸法(mm): 
60×60×60  
●質量(g): 
300  
●使用電池: 
単1形乾電池×4個(別売)  
●連続点灯時間: 
(LED球)約200時間、(ハロゲン)約11時間
(アルカリ乾電池使用時)  

●出力(ルーメン): 
LED:1.8
ハロゲン:8.8  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0776  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1292  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08352671 HL-118 ¥2,180
¥1,869 ¥1,776
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。