工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
作業灯
>
クランプ式
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
調光器付投光器
●特長:
調光器付で0〜100%までの明るさの調節が可能です。
調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化
実用新案取得済
●用途:
室内、屋外での工事及び一般投光照明
●仕様:
防雨プラグ付
●トラスコ品番:
287-8950
●消費電力(W):
500
●電源コード(m):
5
●外径×長さL(Φ×mm):
200×380
●電気代の目安:
11.0円/h
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0840
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RT-505A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08352172
RT-505A
¥10,800
¥9,258
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
調光器付投光器
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF