間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

メリヤスウエス10Kgタイプ

注文コード:
 
●特長: 
厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!
ティッシュ感覚の最高の使用感。
柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。  

●用途: 
仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ  

●仕様: 
重量約130g/[[m2]]
箱入り(10kgタイプ)  

●厚さ(mm): 
0.4  
●寸法(mm): 
350×350  
●材質/仕上: 
純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)  
●質量(kg): 
10  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-1042  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1067  
●内容量: 
1箱  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08400341

GJ-MU ¥20,600
¥17,658
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧