間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ウエス・紙ウエス > 布ウエス > 新品

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

万能ウエス(12枚入タイプ)

注文コード:08400366
 
●特長: 
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!  

●用途: 
自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。  

●仕様: 
1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ)  
●トラスコ品番: 
215-3581  
●寸法(mm): 
290×200  
●材質/仕上: 
純綿100%(タオル地)  
●質量(kg): 
0.4  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1067  
●内容量: 
1袋(12枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400366 P-GJ-TU ¥1,000
¥858
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。