工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ウエス・紙ウエス
>
布ウエス
>
新品
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
万能ウエス(240枚入タイプ)
●特長:
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
●用途:
自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。
●仕様:
1枚/約34g、袋入り(8kgタイプ)
●トラスコ品番:
124-4132
●寸法(mm):
290×200
●材質/仕上:
純綿100%(タオル地)
●質量(kg):
8
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1067
●内容量:
1箱(240枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GJ-TU
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08400375
GJ-TU
¥17,000
¥14,572
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
万能ウエス(240枚入タイプ)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF