間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ウエス・紙ウエス > 布ウエス > 新品

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

スーパーワイピング 黄

注文コード:08400296
 
●特長: 
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。
超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。
一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。
強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。
吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。  

●用途: 
デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。
金属、プラスチック、ガラス、レンズなど
車のボディー、内装など  

●トラスコ品番: 
219-6077  
●寸法(mm): 
300×300  
●材質/仕上: 
極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%  
●色: 
イエロー  
●質量(g): 
32  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1064  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400296 SWC-30 Y ¥750
¥643
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。