間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気装置 > フレキシブルダクト > フレキシブルダクト

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

収納型ダクト本体Φ280X5

注文コード:08411724
 
●特長: 
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。
ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。
必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。
ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。  

●用途: 
吸排気用ダクト  

●トラスコ品番: 
284-8309  
●材質: 
ポリエステル  
●寸法(mm): 
Φ280×5  
●材質/仕上: 
ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)
塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S〜TFD320S)  

●タイプ: 
スタンダード型  
●構造: 
レデューサー付き  
●最大口径(mm): 
300  
●表面: 
塩ビシートをラミネート  
●硬鋼線径(Φmm): 
2.3mm(Φ200〜Φ280) 3mm(Φ320〜Φ520)  
●本体生地厚さ(mm): 
0.35  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0682  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08411724 TFD-280H ¥20,500
¥17,572
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。