工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
洗剤・手洗い用品
>
洗濯用洗剤
>
作業衣用
>
衣料用せんたく洗剤
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ジャブピカパワー粉末洗剤5kG
●特長:
作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。
油などのしつこい汚れにも強力に作用し、きれいに洗い上げます。
無駄な泡を抑え、素早くすすぎができます。
再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。
抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
●用途:
作業着、ユニホーム、タオル、ウエスなどのほか、一般衣料(綿、麻、レーヨン、合成繊維)。
使用量のめやす:20g/水30[[L]]
●トラスコ品番:
175-9256
●形状:
粉状
●容量(kg):
5
●容器:
箱(ポリ袋入り)
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1016
●内容量:
1箱
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JPC-5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08400734
JPC-5
¥2,330
¥1,998
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ジャブピカパワー粉末洗剤5kG
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF