間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

安全・物流・清掃/事務用品 > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 洗濯用洗剤 > 作業衣用

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃関連 > 作業着洗剤

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ジャプピカ作業着用洗浄剤1L

注文コード:08400743
 
●特長: 
作業着・ユニホームのグリースや機械油などのしつこい汚れをスッキリ落とす、強力タイプの部分洗い用洗浄剤です。
お洗濯前に、ひどい汚れの部分に直接、サーッとスプレーするだけで、洗浄成分がすばやく浸透して汚れを浮き立たせます。
特殊ハイパワー洗浄成分が、繊維の奥深くに染み込んだ落ちにくい汚れも強力に分解します。
抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。  

●用途: 
自動車等修理工場、機械工場など、各種工場内で着用する作業着・ユニホームなどのひどい汚れ部分のお洗濯の前処理専用剤です。
特に汚れのひどい部分に、スプレーしてください。10分位してから、いつもどおりに洗濯してください。  

●成分: 
非イオン界面活性剤、アルコール  
●トラスコ品番: 
175-9272  
●形状: 
液状  
●容量(L): 
1  
●容器: 
スプレー付樹脂ボトル  
●液性: 
中性  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1016  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400743 JPS-1 ¥2,830
¥2,426
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農機具修理
汚れのひどい部分に、液体洗剤を塗りつけるかわりに、スプレーで拭きつけるタイプを試してみました。
汚れ落ちは良いのですが、スプレー粒子が舞って、マスクをしてもむせ返り、しばらく咳き込みます。
かなり広範囲に飛び散るのか、空気に流れるのか、離れた場所でも臭いや、喉の違和感を感じます。
洗濯の度に苦しく、継続は検討中です。
[2009-07-09]




はじめてのお客様へ




最近見た商品
ジャプピカ作業着用洗浄剤1L ジャプピカ作業着用洗浄剤1L
TRUSCO
3M マスキングテープ No.243 3M マスキングテープ No.243
住友スリーエム(3M)
キムタオル キムタオル
日本製紙クレシア
マグネットポンプMDシリーズ マグネットポンプMDシリーズ
イワキ
> もっと見る


キャンペーン






表示価格はすべて税別価格です。