間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 洗濯用洗剤 > 作業衣用 > 衣料用せんたく洗剤

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ジャプピカ天然粉せっけん5kG

注文コード:08400761
 
●特長: 
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。
せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。
せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。
100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。
蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。  

●用途: 
一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30[[L]]  

●トラスコ品番: 
175-9264  
●形状: 
粉状  
●容量(kg): 
5  
●容器: 
箱(ポリ袋入り)  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1016  
●内容量: 
1箱  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400761 JPN-5 ¥3,500
¥3,000
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。