工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
除去剤
>
その他
>
各種クリーナー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αエアコンクリーナー480mL
●特長:
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。
強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
●用途:
家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井振付型やエアコンには使用できません。)
●トラスコ品番:
157-9444
●容量(mL):
480
●使用温度範囲:
0〜35℃
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1015
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ALP-AIRC
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08400716
ALP-AIRC
¥860
¥738
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αエアコンクリーナー480mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF