工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除用具
>
ホウキ
>
ホウキ
>
各種ほうき
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
シダボウキ(短柄)
●特長:
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。
水はけが良く、色々な場所に使用できます。
目付:(長柄)180g(短柄)100g
●トラスコ品番:
176-9731
●全長(mm):
755
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 1034
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SB-S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08412327
SB-S
¥310
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
シダボウキ(短柄)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF