間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除用具 > ホウキ > ホウキ > 各種ほうき

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

シダボウキ(長柄)

注文コード:08412336
 
●特長: 
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。
水はけが良く、色々な場所に使用できます。
目付:(長柄)180g(短柄)100g  

●トラスコ品番: 
176-9723  
●全長(mm): 
1250  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1034  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08412336 SB-L ¥560 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08412336
SB-L
06760661
CL-868-830-0
テラモト
床ホーキ
1本 ¥1,520 メーカーが変わります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。