間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 洗車・清掃関連 > クリーナー > ピット洗浄・油汚れ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 洗車・清掃関連 > クリーナー > エンジン・ピット洗浄

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

マルチクリーナー(強力洗浄剤)

注文コード:08400673 注文コード:08400673 注文コード:08400682,08400691
 
●特長: 
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。
アルミニウムへの影響も少ないのが特長です。
PRTR法対象物質を含みません。  

●用途: 
機械、自動車部品、工具、設備の油汚れ除去に。
設備工場のフロア洗浄に。  

●使用方法: 
水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10〜15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5〜10倍)  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1008  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08400673 ALP-MPCB 1箱(20L) 003-7753 20 ¥10,800
¥9,258
出荷目安:6日
08400682 ALP-MP1 1本(1L) 175-9230 1 ¥1,160
¥995
出荷目安:6日
08400691 ALP-MP4 1本(4L) 175-9248 4 ¥3,600
¥3,086
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。