工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
クリーンルーム手袋(クリーンパック仕様)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
クリーンルーム用溶着手袋 LL寸
●特長:
透湿乾式ラミネート加工のため実現しました。
無縫製加工し、純水洗浄したものなのでクリーンルームでの作業に最適です。
基布には、低発塵性に優れた長繊維を使用しています。
●用途:
JISクラス5のクリーンルーム内での作業に最適です。
●トラスコ品番:
215-0182
●厚さ(mm):
約0.4
●材質/仕上:
表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%(超純水洗浄済)
JIS(Fed/STDクラス100)対応
●サイズ:
LL(特大)
●長さ(cm):
30
●手のひらまわり(cm):
24.2
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0231
●内容量:
1袋(10双入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-203LL
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405932
DPM-203LL
¥6,500
¥5,572
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クリーンルーム用溶着手袋 LL寸
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF