間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > TRUSCO > クリーンルーム手袋(クリーンパック仕様)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

クリーンルーム用溶着手袋 m寸

注文コード:08405957
 
●特長: 
透湿乾式ラミネート加工のため実現しました。
無縫製加工し、純水洗浄したものなのでクリーンルームでの作業に最適です。
基布には、低発塵性に優れた長繊維を使用しています。  

●用途: 
JISクラス5のクリーンルーム内での作業に最適です。  

●トラスコ品番: 
215-0166  
●厚さ(mm): 
約0.4  
●材質/仕上: 
表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%(超純水洗浄済)
JIS(Fed/STDクラス100)対応  

●サイズ: 
M(中)  
●長さ(cm): 
27.5  
●手のひらまわり(cm): 
21.4  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0231  
●内容量: 
1袋  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08405957 DPM-203M ¥6,500
¥5,572
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。