間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > TRUSCO > 各種除電ブラシ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

除電ブラシ ソフトL

注文コード:
 
●特長: 
ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。
毛量が多いのでホコリ払いに効果大。  

●用途: 
紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に  

●全長(mm): 
450  
●材質/仕上: 
柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)  
●線径(Φmm): 
0.06  
●毛丈(mm): 
50  
●材質(毛): 
静電除去ナイロン ゴールド  
●毛幅(mm): 
10  
●ブラシ長(mm): 
300  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0100  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0107  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08405537 TJB-SL ¥23,300
¥19,972 ¥18,973
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。