工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
各種除電ブラシ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
除電ブラシ ソフトm
●特長:
最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
●用途:
紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
●トラスコ品番:
287-4091
●全長(mm):
295
●材質/仕上:
柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
●線径(Φmm):
0.06
●毛丈(mm):
30
●材質(毛):
静電除去ナイロン ゴールド
●毛幅(mm):
3
●ブラシ長(mm):
145
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0107
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TJB-SM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405546
TJB-SM
¥7,500
¥6,429
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
除電ブラシ ソフトm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF