間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > TRUSCO > 各種除電ブラシ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

除電ブラシ ハードJ-1

注文コード:
 
●特長: 
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
ブラシのみを交換できる経済的なブラシです。  

●用途: 
プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。  

●全長(mm): 
225  
●材質/仕上: 
柄:鉄
毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)  

●線径(Φmm): 
0.3  
●毛丈(mm): 
14  
●材質(毛): 
静電除去ナイロン SC  
●毛幅(mm): 
4  
●ブラシ長(mm): 
75  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0098  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0104  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08405607 TJB-HJ1 ¥1,850
¥1,586
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。