工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
静電気除去シリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
静電気除去シートM
●特長:
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。
しなやかで折りたたみやすく、バッグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。
厚さ0.5mm、表面抵抗率3×10[[*4]]Ω
●寸法(mm):
500×500
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0096
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0110
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SD5050
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405467
SD5050
¥3,500
¥3,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
静電気除去シートM
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF