間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

耐薬品ワゴン

注文コード:08405984,08405993,08406002
 
●特長: 
一台あたりの均等荷重200kg
中棚板は25mmピッチで調整可能
棚板には6Φの落下防止ガイド付
電解研磨仕上げ  

●材質/仕上: 
本体:ハンドル・棚板(SUS304)
スリーブ:樹脂  

●キャスター: 
Φ100ナイロン車ステンレス金具、自在2ヶ、自在ストッパー付2ヶ  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0362  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0713  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

間口W×奥行D×高さH(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08405984

TYW-4560 600×450×900 ¥98,500
¥84,429
出荷目安:6日

08405993

TYW-4590 900×450×900 ¥120,800
¥103,543
出荷目安:6日

08406002

TYW-6090 900×600×900 ¥146,300
¥125,400
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧