工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
帯電防止・導電性ワゴン
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO
帯電防止性ワゴン
●特長:
一台あたりの均等荷重200kg
中棚板は25mmピッチで調整可能
導電性スリーブによる帯電防止機能〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
ねじ込み式のキャスターなので、取り付けに特別な金具を使用しません。
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
●用途:
自動車パーツのほこりをきらう搬送用ワゴン
静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
●材質/仕上:
ハンドル:スチール
支柱:スチール粉体塗装
キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
●キャスター:
帯電防止性ウレタン車輪(10
8
Ω)スチール金具
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0713
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TEW-4560
TEW-5075
TEW-6090
トラスコ品番
選択解除
281-7632
281-7641
281-7659
間口W×奥行D×高さH(mm)
選択解除
600×450×850
750×500×850
900×600×850
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405783
TEW-4560
281-7659
600×450×850
¥34,800
¥29,829
08405792
TEW-5075
281-7641
750×500×850
¥41,900
¥35,915
08405801
TEW-6090
281-7632
900×600×850
¥51,300
¥43,972
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
帯電防止性ワゴン
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF