工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
帯電防止・導電性ワゴン
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
帯電防止性ワゴン用自在キャスター
●特長:
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
●用途:
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
●仕様:
ねじ込み式静電対策タイプ
帯電防止ウレタン車輪(自在)
ストッパー付
●材質/仕上:
ハンドル:スチール
支柱:スチール粉体塗装
キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
●ピッチ:
1.75
●寸法(長さ):
35
●取付高H(mm):
126
●ねじT:
M12
●許容荷重(daN):
60
●呼称径D(mm):
100
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0408
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYST-100NUE
TYST-100NUES
トラスコ品番
選択解除
278-3100
278-3118
質量(g)
選択解除
434
489
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405817
TYST-100NUES
278-3118
489
¥2,000
¥1,715
08405826
TYST-100NUE
278-3100
434
¥1,850
¥1,586
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
帯電防止性ワゴン用自在キャスター
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF