間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > TRUSCO > 帯電防止・導電性ワゴン

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

導電性ワゴン

注文コード:08405835,08405844,08405853
 
●特長: 
一台あたりの均等荷重200kg
中棚板は25mmピッチで調整可能
導電性スリーブ採用〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
ねじ込み式のキャスターなので取り付けに特別な金具を使用しません。
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。  

●用途: 
静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。  

●材質/仕上: 
ハンドル:SUS304・棚板:SUS304
スリーブ:導電性樹脂
支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:導電性ゴム  

●キャスター: 
導電性ゴム車輪(105Ω)ステンレス金具  
●支柱: 
SES-720N  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0713  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08405835 TDW-4560 281-7861 600×450×850 ¥78,400
¥67,200
出荷目安:6日
08405844 TDW-4590 281-7853 900×450×850 ¥97,100
¥83,229
出荷目安:6日
08405853 TDW-6090 281-7845 900×600×850 ¥122,400
¥104,915
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。