工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
TRUSCO
>
帯電防止・導電性ワゴン
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
導電性ワゴン用自在キャスター
●特長:
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
●用途:
静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
●仕様:
ねじ込み式静電対策タイプ
ステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
●材質/仕上:
ハンドル:SUS304・棚板:SUS304
スリーブ:導電性樹脂
支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:導電性ゴム
●ピッチ:
1.75
●寸法(長さ):
35
●取付高H(mm):
126
●ねじT:
M12
●許容荷重(daN):
60
●呼称径D(mm):
100
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0408
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYSST-100RHE
TYSST-100RHES
トラスコ品番
選択解除
278-3061
278-3070
質量(g)
選択解除
581
650
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08405862
TYSST-100RHE
278-3061
581
¥2,480
¥2,126
08405871
TYSST-100RHES
278-3070
650
¥2,790
¥2,392
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
導電性ワゴン用自在キャスター
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF