工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
ステップドリル
>
TRUSCO
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ステップドリル 樹脂用
●特長:
樹脂材の穴径拡大・修正に
配管仮設・雨樋の穴あけに
パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能
T字配管は、接着剤でOK
●仕様:
充電ドリル対応
●段数:
10
●段幅(mm):
2.5(5)
●穴あけ寸法(Φmm):
40、45、50、55
●シャンク径(Φmm):
6.35(六角軸)
●トラスコ品番:
287-1815
●材質:
SUJ-2(高炭素鋼)
●質量(g):
42.0
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 0331
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NMS-55P
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08276527
NMS-55P
¥18,000
¥13,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステップドリル 樹脂用
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF