工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
トラスコ
>
接着材・補修材
>
カートリッジガン
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
大型カートリッジ専用ガン
●特長:
大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
●仕様:
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。
大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用
●トラスコ品番:
227-7271
●材質/仕上:
スチール
●質量(kg):
0.78
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0286
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KGO
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08295576
KGO
¥660
¥566
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
大型カートリッジ専用ガン
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF