間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > TRUSCO > デジタルスケール

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

TRU用ACアダプタ

注文コード:08289294
 
●トラスコ品番: 
285-9939  
●質量(g): 
169  
●電圧(V): 
100  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
45.5×59×39  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0690  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0728  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08289294 TRU-AC ¥3,500
¥3,000
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。