間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > TRUSCO > 各種測定工具

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

アンテナ式点検鏡角85mm

注文コード:08289154
 
●特長: 
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。  

●トラスコ品番: 
229-6144  
●質量(g): 
200  
●アンテナサイズ(mm): 
245〜310  
●ミラー径(Φmm): 
100×85  
●ミラー形状: 
角型  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0593  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1405  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08289154 TT-85K ¥2,700
¥2,315
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。