間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

絶縁被覆付閉端接続子 CE-5

注文コード:08300126
 
●用途: 
機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。  

●仕様: 
ISO9001認証取得工場製
JIS C2807規格品
適合工具:閉端接続子用工具  

●R: 
7.2mm  
●材質/仕上: 
接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン  
●色: 
乳白色  
●L: 
28mm  
●質量(g): 
20  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+105  
●E: 
10.8mm  
●定格電圧: 
300V  
●AWG: 
12-10  
●電線抱合範囲(mm2): 
2.5〜6.00  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1556  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1701  
●内容量: 
1パック(20個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08300126

T-CE-5 ¥540
¥463 ¥440
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧