間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > TRUSCO > 電動・空圧工具 > エアーストレートグラインダー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

エアーグラインダー

注文コード:08377975
 
●特長: 
安全ストッパー付きスタートレバー採用。
レギュレータダイヤル付です。
低騒音、芯ぶれ率0.14以内  

●用途: 
金型修正用、各種工業、部品バリ取り用
研磨作業に最適。  

●付属品: 
・1/4プラグ・レンチ2本  
●仕様: 
後方排気  
●全長(mm): 
140  
●質量(kg): 
0.4  
●使用空気圧力(MPa): 
0.6  
●胴体部分寸法(mm): 
48  
●空気消費量(m3/min): 
0.25  
●胴径(Φmm): 
105  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
(最高)25000  
●コレットサイズ(mm): 
6  
●ホース取付口: 
NPT1/4  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-1136  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1188  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08377975 TAT-1844 ¥15,000
¥11,250 ¥10,688
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。