工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
TRUSCO
>
電動・空圧工具
>
エアーマイクログラインダー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
超高速マイクログラインダー
●特長:
耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。
低振動、高トルクのハイパフォーマンス。
100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
●用途:
各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。
ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。
●付属品:
・レンチ・PT1/4プラグ
●仕様:
・3mm コレットタイプ
・後方排気
・ロータリースイッチ方式
●全長(mm):
145
●材質/仕上:
本体:アルミダイキャスト
●質量(g):
250
●使用空気圧力(MPa):
0.62
●胴体部分寸法(mm):
70
●空気消費量(m
3
/min):
0.2
●供給空気圧力(MPa):
6
●回転速度(min
-1
[r.p.m]):
(最高)100000
●シャンク軸:
3mm
●ホース取付口:
(PT) 1/4
●2007年トラスコ掲載ページ:
工場現場編1-1125
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 1179
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TADT-1000
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08377966
TADT-1000
¥100,000
¥75,000
¥71,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
超高速マイクログラインダー
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF