間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > TRUSCO > 電動・空圧工具 > コードリール

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

アース付コードリール

注文コード:08351542 注文コード:08351551
 
●仕様: 
パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ  
●コンセント定格: 
2P・15A・125V接地付  
●許容電流(A): 
22(電線)  
●限度電流(A): 
15  
●電線仕様-芯数: 
3  
●コンセント個数: 
4  
●コンセント形状: 
三極(コンセントキャップ付)  
●電線太さ(mm2): 
2.0  
●電線長さ(m): 
30  
●定格電流(A): 
5  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0731  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0802  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08351542 BG-301KXT 8.1 単相100Vアース付+漏電遮断器(ブレーカ付) ¥22,800
¥17,100
出荷目安:6日
08351551 GT-301KXT 7.9 単相100Vアース付 ¥16,800
¥12,600
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。