間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > TRUSCO > 電動・空圧工具 > トランスレス式電動ドライバー・カノントルクアナライザー

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

注文コード:08351384,08351393,08351402
 
●特長: 
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。
レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。
人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。
ワイドな出力トルク範囲。
静電気防止対策としてビットアースを使用。
電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。  

●仕様: 
静電気対策品
トランスレスタイプ  

●消費電力(W): 
35  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●トルク調整: 
無段階  
●質量(g): 
550  
●電気代の目安: 
0.8円/h  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0630  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0693  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
適合ねじ(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
出力トルク(N・m)
タイプ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08351384 TED-110L 小ねじ:1.6〜3.5
タッピングねじ:1.6〜3.0
1000 6〜110 標準スピード型 ¥33,000
¥24,750
出荷目安:6日
08351393 TED-110LH 小ねじ:2.0〜3.5
タッピングねじ:2.0〜3.0
2000 10〜110 ハイスピード型 ¥33,000
¥24,750
出荷目安:6日
08351402 TED-180L 小ねじ:2.6〜4.0
タッピングねじ:2.0〜3.5
1000 20〜180 標準スピード型 ¥33,000
¥24,750
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。