間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > ローラー > スモールタイプ > 短毛 > 短毛(ウーブン)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

スモールローラー外装用#6

注文コード:08294404
 
●特長: 
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用  

●用途: 
外装用
適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○  

●仕様: 
ミドルスモール兼用  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0220  
●全長(mm): 
155  
●外径(Φmm): 
55  
●毛丈(mm): 
20  
●寸法(inch): 
6  
●材質/仕上: 
内管:PP
毛材:ポリエステル/アクリル/ナイロン  

●使用ハンドル: 
TRH-S、TRH-L  
●質量(g): 
28  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0253  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08294404 TPR-20S-6 ¥425
¥365 ¥347
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。