間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

スモールローラー仕上げ用#6

注文コード:08294422
 
●特長: 
きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適  

●用途: 
仕上塗装用
応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎  

●仕様: 
ミドルスモール兼用  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0220  
●全長(mm): 
150  
●外径(Φmm): 
26  
●毛丈(mm): 
5  
●寸法(inch): 
6  
●材質/仕上: 
内管:PP
毛材:モデアクリル  

●使用ハンドル: 
TRH-S、TRH-L  
●質量(g): 
18  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0253  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08294422

TPR-5S-6 ¥470
¥403
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧