間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

スモールローラー万能用#4

注文コード:08294431
 
●特長: 
塗料含み、吐き出しがよく作業性にとんだ万能タイプ  

●用途: 
内外装、床塗装など。
適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0221  
●全長(mm): 
105  
●毛丈(mm): 
15  
●外径(Φmm): 
42  
●寸法(inch): 
4  
●材質/仕上: 
内管:PP
毛材:ポリエステル/アクリル/ナイロン  

●使用ハンドル: 
TRH-S、TRH-L  
●質量(g): 
23  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0254  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08294431

TPR-15S-4 ¥380
¥326
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧