工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
TRUSCO(トラスコ)
>
配管・継手・バルブ類
>
パイプ用支持金具
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
パイプ用支持金具片サドル19Φ
●特長:
Tピン、木ねじ類も使用できます。
●用途:
軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
●寸法(mm):
19×51
●材質/仕上:
鉄
●質量(kg):
0.017
●W:
20
●寸法t(mm):
1.6
●寸法W(mm):
20
●パイプ径(Φmm):
19
●長穴(mm):
6×10
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1572
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1727
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TPS-KS19
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08297676
TPS-KS19
¥120
¥103
¥98
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パイプ用支持金具片サドル19Φ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF