間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

パイプ用支持金具片サドル22Φ

注文コード:08297685
 
●特長: 
Tピン、木ねじ類も使用できます。  

●用途: 
軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。  

●寸法(mm): 
22×52  
●材質/仕上: 
鉄  
●質量(kg): 
0.022  
●W: 
20  
●寸法t(mm): 
1.6  
●寸法W(mm): 
20  
●パイプ径(Φmm): 
22  
●長穴(mm): 
6×10  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1572  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1727  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08297685

TPS-KS22 ¥125
¥108 ¥103
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧