間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > TRUSCO(トラスコ) > 配管・継手・バルブ類 > パイプ用支持金具

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

パイプ用支持金具片サドル25Φ

注文コード:08297694
 
●特長: 
Tピン、木ねじ類も使用できます。  

●用途: 
軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。  

●寸法(mm): 
25×62  
●材質/仕上: 
鉄  
●質量(kg): 
0.038  
●W: 
25  
●寸法t(mm): 
1.6  
●寸法W(mm): 
25  
●パイプ径(Φmm): 
25  
●長穴(mm): 
6×10  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1572  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1727  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08297694 TPS-KS25 ¥140
¥120 ¥114
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。