間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

高性能ホース10m

注文コード:08290852
 
●特長: 
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。
三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。
多機能ノズルに使用できます。
耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。
耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。  

●用途: 
散水、通水  

●仕様: 
食品衛生法適合品  
●材質/仕上: 
PVC  
●質量(g): 
1830  
●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
Φ15×20  
●ホース長さ(m): 
10  
●ホース常用圧MPa(kg/cm2): 
0.784  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2 1536  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1677  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08290852

GHO-10 ¥2,600
¥2,229
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧