工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
TRUSCO
>
スパッタシート(ノロをはじくタイプ)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
スパッタシートDX2号
●特長:
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。
受けた火花をはじきます。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
●用途:
溶接火花受けシート・防火カーテン。
養生シート・ダクトカバー。
●トラスコ品番:
121-0131
●種別:
2号
●厚さ(mm):
1
●寸法(mm):
920×1920
●材質/仕上:
パイロメックス[[(R)]]短繊維織物。
シリコン両面加工。
●質量(kg):
1.46
●ハトメ数:
12
●ハトメピッチ(mm):
A:440
B:470
●瞬間耐熱:
1300℃
●連続使用:
250℃
●JIS規格:
JIS A 1323A種規格品 第32171号
●ハトメ内径(mm):
Φ12
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0215
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SPS-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08293564
SPS-2
¥13,800
¥11,829
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スパッタシートDX2号
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF