間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > TRUSCO > スパッタシート(ノロをはじくタイプ)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

片面カーボンフェルトAD 4号

注文コード:08293345 注文コード:08293345
 
●特長: 
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!  

●トラスコ品番: 
228-4677  
●種別: 
4号  
●厚さ(mm): 
1.65  
●寸法(mm): 
1920×1920  
●質量(kg): 
1.2  
●ハトメ数: 
16  
●ハトメピッチ(mm): 
A:445
B:470  

●瞬間耐熱: 
1300℃  
●連続使用: 
250℃  
●JIS規格: 
JIS A 1323A種規格品第02A1615号  
●ハトメ内径(mm): 
Φ12  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0190  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0220  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08293345 20AD-4 ¥14,600
¥12,515
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。