工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
TRUSCO
>
スパッタシート(ノロをはじくタイプ)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
片面カーボンフェルトEX 1号
●特長:
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
●トラスコ品番:
228-4596
●種別:
1号
●厚さ(mm):
2.5
●寸法(mm):
920×920
●質量(kg):
0.45
●ハトメ数:
4
●ハトメピッチ(mm):
A:830
B:880
●瞬間耐熱:
1300℃
●連続使用:
250℃
●JIS規格:
JIS A 1323A種規格品第02A1158号
●ハトメ内径(mm):
Φ12
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0220
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
28EX-1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08293363
28EX-1
¥4,600
¥3,943
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
片面カーボンフェルトEX 1号
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF