間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

プロパンバーナーTB-L8

注文コード:08295621
 
●特長: 
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。  

●用途: 
道路補修。
ライン工事。
氷結融解作業。
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。  

●仕様: 
ホース:標準仕様 3m  
●質量(kg): 
2.1  
●ホース長さ(m): 
3  
●火炎温度(℃): 
1500  
●火口: 
7号(60mm)  
●接手: 
L-700  
●発熱量(kcal/h): 
101640  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0086  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0138  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08295621

TB-L8 ¥20,250
¥17,358 ¥16,490
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧