工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
TRUSCO
>
プロパンバーナー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
プロパン部品 火口7号
●特長:
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
●用途:
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
●仕様:
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
●材質:
ステンレス
●質量(kg):
0.62
●火炎温度(℃):
1500
●火口径(mm):
60(7号)
●発熱量(kcal/h):
72378
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0086
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0138
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TB-7H
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08295655
TB-7H
¥5,700
¥4,886
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
プロパン部品 火口7号
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF