間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > TRUSCO > プロパンバーナー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

プロパン部品火口6号

注文コード:08295682
 
●特長: 
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。  

●用途: 
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。  

●仕様: 
プロパンバーナー用火口
適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ  

●材質: 
ステンレス  
●質量(kg): 
0.18  
●火炎温度(℃): 
1400  
●火口径(mm): 
50(6号)  
●発熱量(kcal/h): 
25332  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0086  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0138  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08295682 TB-6H ¥5,050
¥4,329
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。