工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
TRUSCO
>
プロパンバーナー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ホース 5m(バルブ付)
●特長:
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
●用途:
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
●付属品:
バルブ付
●仕様:
プロパンバーナー用ホースセット
適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ
プロパンバーナーのオプションパーツ。
●質量(kg):
1.33
●ホース長さ(m):
5
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0086
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0138
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TB-H5MB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08295716
TB-H5MB
¥11,800
¥10,115
¥9,609
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ホース 5m(バルブ付)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF